pagina iniziale

THEBEN SRL - THE7189200 RAMSES 718S KNX TERMOSTATO PARETE NO CON - 7189200

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE7189200 RAMSES 718S KNX TERMOSTATO PARETE NO CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Composizione - Elemento di comando

  • Tipo di montaggio - A parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468710203

Codice prodotto

THE7189200

Cod. produttore

7189200

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Composizione:

Elemento di comando

Tipo di montaggio:

A parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Con comando locale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

Con indicatore a LED:

Con display:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Sensore esterno:

Regolazione manuale del valore nominale:

no

Tasto di presenza:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

Classe del termostato:

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

1 W

Termostato per singolo ambiente, Per il comando di attuatori per sistemi di riscaldamento o attuatori motorizzati, Senza controlli sul termostato, Può essere utilizzato sia come regolatore costante che come regolatore a due punti (anche combinabili), Sensore termico collegabile per la limitazione della temperatura pavimento, Oggetti per la modalità di funzionamento a 1 bit o a 1 byte, LED (rosso) per funzionamento riscaldamento, (blu) per funzionamento raffreddamento, 4 ingressi binari per interruttori/tasti convenzionali (interruttore/tasto, regolazione della luminosità, veneziane, trasmettitore di valore, comando LED