pagina iniziale

THEBEN SRL - THE7169100 AMUN 716 MONITOR SENSORE CO2 MOBILE - 7169100

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE7169100 AMUN 716 MONITOR SENSORE CO2 MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Rileva il butano - no

  • Rileva il gas naturale - no

  • Rileva l'anidride carbonica -

  • Rileva il monossido di carbonio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468710258

Codice prodotto

THE7169100

Cod. produttore

7169100

Produttore

THE

Rileva l'ammoniaca:

no

Rileva il butano:

no

Rileva il gas naturale:

no

Rileva l'anidride carbonica:

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

no

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

Gas esplosivo:

no

Gas infiammabile:

no

Gas tossico:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Stand-alone:

Collegabile in rete tramite cavo:

no

Collegabile in rete tramite radio (standard):

no

Collegabile in rete tramite radio (opzionale):

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

5...5 V

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Con batteria di backup:

no

Tipo di tensione d'esercizio:

DC

Tensione d'esercizio in DC:

5...5 V

Con indicatore di tensione:

no

Tipo di segnalazione:

Ottico

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Lunghezza:

89 mm

Larghezza:

89 mm

Altezza/profondità:

28 mm

Sensore CO2 mobile con cavo USB per misurare la qualita dell'aria, Adatto per scuole/asili, uffici, sale conferenze o riunioni e ambienti abitativi, In caso di concentrazione di CO2 potenzialmente pericolosa, il dispositivo avvisa visivamente tramite il sistema semaforico a LED, in questo modo la ventilazione puo essere ottimizzata immediatamente e si puo mantenere un clima ambiente sano, Valore limite verde: fino a 1.000 ppm di CO2, igienicamente a posto, puoi respirare a pieni polmoni!, Valore limite arancione: fino a 2.000 ppm di CO2, da un punto di vista dell'igiene si comincia a notare, ventilare sarebbe una buona idea!, Valore limite rosso: oltre 2.000 ppm di CO2, igienicamente inaccettabile, la ventilazione e proprio necessaria!, Non appena viene raggiunto il valore limite rosso, deve essere introdotta aria fresca e l'aria viziata deve essere rimossa, Cavo USB in dotazione, per una facile messa in servizio, Supporto e tappetino antiscivolo inclusi, e anche possibile effettuare il montaggio a parete, Sviluppato in base alla raccomandazione per la CO2 nell'aria degli ambienti interni dell'Agenzia federale dell'ambiente tedesca (Umweltbundesamt) in base a diverse direttive, ad es. la "Direttiva bavarese per la promozione dei costi di investimento destinati a misure tecniche per la protezione dalle infezioni e la ventilazione adeguata nelle scuole (FILS-R)",