pagina iniziale

THEBEN SRL - THE7160820 AMUN 716 SO SENSORE CO2 - 7160820

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE7160820 AMUN 716 SO SENSORE CO2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico/acustico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Bianco

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468710180

Codice prodotto

THE7160820

Cod. produttore

7160820

Produttore

THE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico/acustico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Bianco

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

sì

Rileva il gas naturale:

no

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

sì

Gas infiammabile:

no

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

89 mm

Diametro:

24 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Altezza/profondità:

89 mm

Rilevatore di gas Theben tipo/modello AMUN 716 SO SENSORE CO2