pagina iniziale

THEBEN SRL - THE7160110 AMUN 716 SR SENSORE CO2 - 7160110

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE7160110 AMUN 716 SR SENSORE CO2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Tipo di segnalazione - Ottico/acustico

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Colore - Bianco

  • Rileva il butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468710173

Codice prodotto

THE7160110

Cod. produttore

7160110

Produttore

THE

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di segnalazione:

Ottico/acustico

Rileva l'ammoniaca:

no

Colore:

Bianco

Rileva il butano:

no

Rileva l'anidride carbonica:

sì

Rileva il gas naturale:

no

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva altri tipi di gas:

no

Gas asfissiante:

sì

Gas infiammabile:

no

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Gas tossico:

no

Larghezza:

89 mm

Diametro:

24 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Altezza/profondità:

89 mm

Sensore CO2, Per sale convegni o riunioni, uffici, scuole/asili, case e a basso consumo energetico e ambienti abitativi, Per comando ventilatore, Allarme visivo per la concentrazione di CO2 (LED), Alimentatore opzionale adatto per il montaggio in scatolaad incasso, Possibilità di un semplice allestimento secondario degli impianti di ventilazione non regolati, 2 uscite di commutazione in funzione della CO2per regolazione a 2 livelli, con funzionamento manuale e automatico e indicazione dello stato di commutazione, 3 uscite 0–10 V per CO2, temperatura e umidità relativa