THEBEN SRL - THE7150002 SOTHIS 715 IGROSTATO RILEV. UMIDITA - 7150002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di misurazione valore minimo (RH) - 35 %
Campo di misurazione valore massimo (RH) - 100 %
Max. carico di contatto - 5 A
Con display - no
Versione rilevatore/sonda - Elemento plastico
Confezione
1 PZ
EAN
4003468715024
Codice prodotto
THE7150002
Cod. produttore
7150002
Produttore
THE
Campo di misurazione valore minimo (RH):
35 %
Campo di misurazione valore massimo (RH):
100 %
Max. carico di contatto:
5 A
Con display:
no
Versione rilevatore/sonda:
Elemento plastico
Leggibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP30
Grado di protezione (NEMA):
3
Blocco di contatto:
no
Larghezza:
74 mm
Tensione max. dei contatti:
230 V
Antideflagrante:
no
Differenziale di commutazione regolabile:
no
Profondità:
24 mm
Colore:
Bianco
Altezza:
74 mm
Numero RAL:
9010


