pagina iniziale

THEBEN SRL - THE7139202 RAM 713 S TERMOSTATO CON INGR. BIN KNX - 7139202

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE7139202 RAM 713 S TERMOSTATO CON INGR. BIN KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

  • Tipo di montaggio - A parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468713020

Codice prodotto

THE7139202

Cod. produttore

7139202

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Tipo di montaggio:

A parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Con comando locale:

sì

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Numero di ingressi digitali:

3

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Sensore esterno:

sì

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

sì

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

sì

Classe del termostato:

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

1 W

Termostato per singolo ambiente fan-coil, Per il comando di fan-coil (ventilconvettori), Regolatore PI costante per riscaldamento e raffreddamento, Nella dotazione sono comprese due rotelle di regolazione: una scala assoluta (montata) e una scala relativa (fornita in dotazione), La rondella di regolazione può essere limitata meccanicamente o mediante parametri, Tasto manuale per modi di funzionamento OFF, automatico, livello di ventilazione 1, 2, 3, 3 ingressi binari per interruttori/tasti convenzionali (commutazione, regolazione della luminosità, veneziane), anche per sensore termico esterno, contatto finestra o segnale di presenza, LED (rosso) per funzionamento riscaldamento, (blu) per funzionamento raffreddamento, Con accoppiatore bus integrat