pagina iniziale

THEBEN SRL - THE6489210 TR 648 TOP2 RC-DCF KNX - 6489210

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE6489210 TR 648 TOP2 RC-DCF KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Numero di canali - 8

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di uscite - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468640005

Codice prodotto

THE6489210

Cod. produttore

6489210

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Numero di canali:

8

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di uscite:

0

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Programma astronomico:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Programma annuale:

sì

Radio bidirezionale:

no

Ora estiva/invernale:

sì

Programma giornaliero:

sì

Programma settimanale:

sì

Numero moduli DIN:

3

Programmazione esterna:

sì

Simulazione di presenza:

sì

Radio controllato (DCF77):

sì

GPS:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Scheda di memoria inclusa:

no

Aggiornamento festivi:

sì

Orologi secondari comandabili tramite bus:

sì

Autonomia in emergenza:

70080 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore orario digitale con programma annuale e astronomico, Possibilità di sincronizzazione mediante collegamento di un'antenna DCF esterna, Esercizio senza tensione di rete, 8 canali, Morsetti con innesto a molla DuoFix, Guida testuale per l'operatore presente sul display, 800 posizioni di memoria, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione da PC), Riserva di carica di 8 anni (batteria al litio), Tempi di commutazione ON/OFF, Programma a impulsi, Programma a cicli, Funzioni di orologio annuale complete, Funzione di commutazione astronomica (calcolo automatico degli orari di alba e tramonto per tutto l'anno), Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, Timer di scadenza, Contaore di esercizio integrato, Programma vacanze, 2 programmi casuali, Illuminazione del display (disinseribile), Codifi ca PIN, Commutazione automatica orario estivo/invernale, Sincronizzazione di orario e data da altre utenze bus