pagina iniziale

THEBEN SRL - THE6420300 TR 642 TOP2 RC OROLOGIO ASTRO ANNUALE 2C - 6420300

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE6420300 TR 642 TOP2 RC OROLOGIO ASTRO ANNUALE 2C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 110...240 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468642108

Codice prodotto

THE6420300

Cod. produttore

6420300

Produttore

THE

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

110...240 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in ore:

0

Riserva di marcia in anni:

8

Scostamento giornaliero orologio:

0.5 s

Guida di testo nel display:

Programmazione esterna:

Scheda di memoria inclusa:

Programma 60 min:

Programma 24 h:

Programma settimanale:

Programma annuale:

Programma vacanze:

Programma d'impulsi:

Programma ciclo:

Programma astronomico:

Programma casuale:

Contatore di funzionamento:

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

Radiocontrollato:

Radio controllato (DCF77):

GPS:

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tempo di commutazione minimo canale 1:

0.016 s

Tempo di commutazione minimo canale 2:

0.016 s

Numero di spazi di memoria:

800

Cambio automatico ora estiva/invernale:

Comando manuale:

Ingresso del tasto esterno:

Preselezione del circuito:

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

3

Larghezza:

54 mm

Altezza:

86 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario digitale con programma annuale e astronomico, Possibilità di sincronizzazione mediante collegamento di un'antenna DCF o GPS esterna, 2 canali, 2 ingressi esterni, Tasto collegabile (preselezione della commutazione esterna, timer di scadenza), Interruttore collegabile (commutazione permanente ON o OFF), Modulo di ampliamento collegabile, Scheda di memoria OBELISK contenuta nella fornitura, Morsetti con innesto rapido DuoFix per due conduttori, Filo o cavetto (con o senza manicotto), Diametro del filo: 0, 5 - 2, 5 mm², Pulsante di attivazione per staccare il connettore, Guida testuale per l'operatore presente sul display, Data e ora preimpostate, Piena funzionalità senza collegamento alla rete, 800 posizioni di memoria, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione da PC), 2. programma di commutazione inseribile, Copia di programmi, Salvataggio dei programmi, Riserva di carica di 8 anni (batteria al litio), Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico da sovracorrenti o sovratensioni, Tempi di commutazione ON/OFF, Programma impulsi, Programma cicli, Funzioni di orologio annuale, Programma settimanale di base e 14 diversi programmi settimanali con livelli di priorità e intervalli di date, ON permanente / OFF permanente programmabile con il livello di priorità più alto per determinati intervalli di date, Gestione delle festività italiane, fisse e variabili, intervalli di date con criterio di ricorrenza, Database delle festività italiane precaricato selezionabile solamente tramite software di programmazione OBELISK top2 (opzionale), Simulazione di programmi sul display dell'interruttore orario, Simulazione grafica di programmi su PC con panoramica annuale per tutti i canali, Funzione astronomica (calcolo automatico degli orari di alba e tramonto per tutto l'anno), Offset per l'adattamento degli orari dell'alba e del tramonto, Dati di posizione programmabili mediante coordinate o elenco di città/regioni, Possibile creazione su PC di un proprio elenco di città(Preferiti) e di una tabella con tempi astronomici personalizzati, Commutazioni ON/OFF fisse programmabili (ad es. interruzione notturna), Simulazione dei tempi di commutazione astronomici (tempi astronomici calcolati e commutazioni ON/OFF programmate) durante tutto l'anno, Varie impostazioni astronomiche selezionabili (sera ON - mattina OFF oppure sera OFF - mattina ON, Astro/impulsi), Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, Timer di scadenza, Contaore di esercizio integrato, Possibilità di azzeramento, Funzione di assistenza per il monitoraggio di intervalli di assistenza, Programma vacanze, 2 programmi casuali, Illuminazione del display (disinseribile), Codifica PIN, Commutazione automatica orario estivo/invernale, Regole di commutazione per Europa, USA e altri paesi già salvate