THEBEN SRL - THE6220130 TR 622 TOP3 INT.TEMP DGT 24H/7G 2M/DIN 2 - 6220130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 2
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Programma 24 h - sì
Tipo di montaggio - Guida DIN
Programma settimanale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003468620021
Codice prodotto
THE6220130
Cod. produttore
6220130
Produttore
THE
Numero di canali:
2
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Programma 24 h:
sì
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tempo di commutazione minimo canale 1:
0.016 s
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Riserva di marcia in ore:
87600
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di marcia in anni:
10
Scostamento giornaliero orologio:
0.25 s
Guida di testo nel display:
sì
Programmazione esterna:
sì
Scheda di memoria inclusa:
sì
Programma 60 min:
sì
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
sì
Programma d'impulsi:
sì
Programma ciclo:
sì
Programma astronomico:
no
Programma casuale:
sì
Contatore di funzionamento:
sì
Con sincronizzazione di rete:
no
Controllato al quarzo:
sì
Radiocontrollato:
no
Radio controllato (DCF77):
no
GPS:
no
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Numero di spazi di memoria:
84
Tempo di commutazione minimo canale 2:
0.016 s
Cambio automatico ora estiva/invernale:
sì
Comando manuale:
sì
Ingresso del tasto esterno:
sì
Preselezione del circuito:
sì
Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:
16 A
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero moduli DIN:
2
Larghezza:
35 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
60 mm


