pagina iniziale

THEBEN SRL - THE6120130 TR 612 TOP3 INTERRUTT ORARIO DGT SETT 2C - 6120130

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE6120130 TR 612 TOP3 INTERRUTT ORARIO DGT SETT 2C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468610305

Codice prodotto

THE6120130

Cod. produttore

6120130

Produttore

THE

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di marcia in ore:

87600

Riserva di marcia in anni:

10

Scostamento giornaliero orologio:

0.25 s

Guida di testo nel display:

Programmazione esterna:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma 60 min:

Programma 24 h:

Programma settimanale:

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma d'impulsi:

no

Programma ciclo:

no

Programma astronomico:

no

Programma casuale:

no

Contatore di funzionamento:

Con sincronizzazione di rete:

no

Controllato al quarzo:

Radiocontrollato:

no

Radio controllato (DCF77):

no

GPS:

no

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Tempo di commutazione minimo canale 1:

1 s

Tempo di commutazione minimo canale 2:

1 s

Numero di spazi di memoria:

56

Cambio automatico ora estiva/invernale:

Comando manuale:

Ingresso del tasto esterno:

no

Preselezione del circuito:

Corrente di commutazione nominale a 250 V AC:

16 A

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario digitale con programma settimanale, 2 canali, Programmazione tramite App, Trasmissione sicura via Bluetooth OBELISK top3 Low Energy, Massima protezione, i programmi orari possono essere trasmessi dall'App solo quando il Bluetooth OBELISK top3 è inserito nell'orologio, Compatibile al 100% con gamma top2, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Per 2 conduttori, Filo o cavetto (con o senza manicotto), Diametro del filo: 0, 5 - 2, 5 mm², Pulsante di attivazione per staccare il connettore, Guida testuale per l'operatore presente sul display, Data e ora preimpostate, Piena funzionalità senza collegamento alla rete, 56 posizioni di memoria, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione da PC), 2. programma di commutazione inseribile, Copia di programmi, Salvataggio dei programmi, Riserva di carica di 10 anni (batteria al litio), Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico da sovracorrenti o sovratensioni (non per prodotti 24 V), Tempi di commutazione ON/OFF, Preselezione della commutazione, Commutazione permanente ON/OFF, Contaore di esercizio integrato, Possibilità di azzeramento, Funzione di assistenza per il monitoraggio di intervalli di assistenza, Programma vacanze, Illuminazione del display (disinseribile), Codifica PIN, Commutazione automatica orario estivo/invernale, Disattivabile, Regole di commutazione per Europa, USA e altri paesi già salvate, Regola di commutazione personalizzata o commutazione a data fissa selezionabile