pagina iniziale

THEBEN SRL - THE6009200 ZS 600 DCF TRASMETTITORE ORA/DATA KNX - 6009200

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE6009200 ZS 600 DCF TRASMETTITORE ORA/DATA KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468600009

Codice prodotto

THE6009200

Cod. produttore

6009200

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Programma giornaliero:

Programma settimanale:

Programma astronomico:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

2

Numero di uscite:

0

Ora estiva/invernale:

Radio controllato (DCF77):

GPS:

no

Accoppiamento bus incluso:

Scheda di memoria inclusa:

no

Aggiornamento festivi:

no

Orologi secondari comandabili tramite bus:

Autonomia in emergenza:

87600 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Trasmettitore di orario per data e ora sul bus, In opzione utilizzabile con antenna DCF77, LED per l'indicazione di stato ricezione DCF, Alimentazione per antenna DCF77 integrata, Data e ora preimpostate (CET o CEST), Commutazione automatica dell'orario estivo/invernal