THEBEN SRL - THE5340001 DIMAX 534 PLUS- DIMMER DA B.DIN MULTIFU - 5340001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003468530009
Codice prodotto
THE5340001
Cod. produttore
5340001
Produttore
THE
Dimmer universale per carichi R, L e C con riconoscimento di carico automatico, Impostazione Comfort con funzione sveglia e snooze (anche disattivabile), ad es. per le camere dei ragazzi, Velocità di regolazione impostabile (nelle funzioni automatiche), Prima e seconda pressione del tasto per un utilizzo ancora più semplice, Fino a 3 scene luce richiamabili da un ingresso separato (è necessario un modulo dei diodi per ottenere più di una scena luce), ON/OFF centralizzati o scena luce per max. 10 apparecchi impostabili con un tasto, Funzione Luce scale con funzione Riduzione della luminosità secondo DIN 18015 - 2 (inseribile a valle, funzione di temporizzazione) , Controllabile tramite tasti o interruttori ad es. per la combinazione con rivelatore di presenza o interrutore orario, Possibilità di salvataggio individuale della lampada di commutazione, Luminosità minima impostabile (necessaria per LRE e LED), Ingresso multitensionale, ad es. per impianti citofonici, Utilizzo in stand-by ridotto, Funzione di memorizzazione in caso di interruzione di corrente, Disinserimento del sovraccarico e della sovratemperatura automatico ed elettronico, Funzione di regolazione della luminosità e funzione di commutazione, Funzione ON permanente (funzione di test), Non è necessario un carico minimo, ON soft e OFF soft proteggono il mezzo d'illuminazione, In caso d'uso del booster di regolazione DMB 1 T KNX, la potenza può essere ampliata a 300 W


