pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4969248 ION 108 KNX BK - 4969248

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4969248 ION 108 KNX BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 2

  • Numero di punti di azionamento - 20

  • Colore - Nero

  • Protezione della superficie - Laccato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468491836

Codice prodotto

THE4969248

Cod. produttore

4969248

Produttore

THE

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

2

Numero di punti di azionamento:

20

Colore:

Nero

Protezione della superficie:

Laccato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

sì

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con campo per dicitura:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Con termostato per ambienti:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

20 mm

Controllore ambientale con accoppiatore bus integrato, Messa in funzione e comunicazione sicura tramite KNX Data Secure, Accesso al controllore ambientale tramite Bluetooth e azionamento con App IONplay , Display LC per visualizzazione di funzioni, iconee valori, Termostato integrato per regolare e comandare la modalita di funzionamento, la temperatura e il livello del ventilatore, 20 funzioni configurabili liberamente, Assegnazione libera delle icone alle funzioni (40 icone a scelta), Comando delle funzioni commutazione, regolazione della luminosita, veneziane, trasmettitore di valore, modalita di funzionamento, scena, controllo del colore, sequenza, Luminosita display regolabile individualmente tramite oggetto o parametro, Regolazione automatica dellaluminosita del display in base alla luminosita ambientale , Controllo funzioni tramite oggetto (segnalazione di uno smontaggio), Possibilita di montare due sensori a pulsanti iON su scatola doppia standard con accessorio 9070822,