pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4969238 ION 108 KNX TERMOSTATO MULTIFUNZIONE 20C - 4969238

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4969238 ION 108 KNX TERMOSTATO MULTIFUNZIONE 20C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 2

  • Numero di punti di azionamento - 20

  • Colore - Bianco

  • Protezione della superficie - Laccato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468491478

Codice prodotto

THE4969238

Cod. produttore

4969238

Produttore

THE

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

2

Numero di punti di azionamento:

20

Colore:

Bianco

Protezione della superficie:

Laccato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

sì

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con campo per dicitura:

sì

Tipo superficie:

Lucido

Con termostato per ambienti:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

20 mm

Sensore a tasti per sistemi bus Theben tipo/modello ION 108 KNX TERMOSTATO MULTIFUNZIONE 20C