THEBEN SRL - THE4969228 TA 8 S KNX INGR BINARIO RETROFRUTTO 8CAN - 4969228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Numero di ingressi - 8
Tipo di montaggio - Incassato
Tensione d'ingresso - 5...5 V
Altri sistemi bus - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
4003468491294
Codice prodotto
THE4969228
Cod. produttore
4969228
Produttore
THE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Numero di ingressi:
8
Tipo di montaggio:
Incassato
Tensione d'ingresso:
5...5 V
Altri sistemi bus:
Senza
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Numero moduli DIN:
0
Radio bidirezionale:
no
Tipo di tensione d'ingresso:
AC/DC
Modulo bus rimovibile:
no
Comandare LED:
sì
Con indicatore a LED:
no
Tensione di interrogazione esterna necessaria:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
13 mm


