pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4942570 DU 1 KNX ATTUATORE DIMMER 1 CAN INCASSO - 4942570

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4942570 DU 1 KNX ATTUATORE DIMMER 1 CAN INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468491393

Codice prodotto

THE4942570

Cod. produttore

4942570

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Altro

Numero di uscite:

1

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza d'uscita:

10...250 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

1

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

250 W

Con indicatore a LED:

no

Intervallo di tensione:

230...230 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Max. corrente di comando:

4 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Attuatore dimmer per sistemi bus Theben tipo/modello DU 1 KNX ATTUATORE DIMMER 1 CAN INCASSO