THEBEN SRL - THE4942520 SU 1 KNX ATTUATORE COMM. 1 CAN INCASSO - 4942520

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 kg CO₂eq
EAN
4003468491379
Codice prodotto
THE4942520
Cod. produttore
4942520
Produttore
THE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Comando locale/manuale:
no
Con indicatore a LED:
no
Numero di ingressi digitali:
2
Max. potenza di interruzione:
2000 W
Potenza d'uscita:
2000 W
Carico C:
no
Numero max. di uscite di commutazione:
1
Max. corrente di commutazione:
16 A
Corrente nominale:
16 A
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Varie fasi collegabili:
sì
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Possibilità di ampliamento modulare:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


