pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4940310 SM 4 KNX - 4940310

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4940310 SM 4 KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Tipologia - Modulo di comando

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Numero di uscite - 4

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468491492

Codice prodotto

THE4940310

Cod. produttore

4940310

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

Tipologia:

Modulo di comando

Tipo di montaggio:

AMD

Numero di uscite:

4

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza d'uscita:

1...600 W

Accoppiamento bus incluso:

Comando locale/manuale:

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

4

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

600 W

Con indicatore a LED:

Intervallo di tensione:

110...240 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Compatibile con Casambi:

no

Attuatore di commutazione/attuatore universale per la regolazione della luminosita a 4 canali 10 A 133 ?F, KNX TP, Per il controllo di utenze elettriche con interfaccia 0-10 V o 1-10 V, Uso flessibile delle uscite di controllo e dei rele, Uscite di controllo adatte al controllo attivo (0-10 V, source) e passivo (1-10 V, sink), nonche al funzionamento misto, Supporto del controllo del colore e della temperatura del colore, Semplice messa in funzione e programmazione nell'ETS, senza strumenti aggiuntivi o app ETS, Comunicazione sicura grazie al supporto di "KNX Data Secure"., Corrente di spunto max. 800 A, per la commutazione affidabile di carichi capacitivi (ECG e driver LED),