pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4940303 GATEWAY DALI/KNX P64 - 4940303

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4940303 GATEWAY DALI/KNX P64

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipologia - Interfaccia sistema di illuminazione/Dali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Protocollo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468491843

Codice prodotto

THE4940303

Cod. produttore

4940303

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Altri sistemi bus:

Senza

Tipologia:

Interfaccia sistema di illuminazione/Dali

Tipo di montaggio:

AMD

Protocollo:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

4

Max. numero di dispositivi per canale:

64

Web server:

sì

Protezione contro lo smontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicatore a LED:

sì

Aggiornabile:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

In funzione del provider:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia IR:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

DALI-GATEWAY P64 KNX Controller di applicazione Multi-Master come interfaccia tra il sistema DALI e il bus KNX