pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4940285 DM 8-2T KNX ATTUATORE DIMMER 8X200W - 4940285

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4940285 DM 8-2T KNX ATTUATORE DIMMER 8X200W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di uscite - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468490891

Codice prodotto

THE4940285

Cod. produttore

4940285

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di uscite:

8

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza d'uscita:

10...1600 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

8

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Con indicatore a LED:

sì

Intervallo di tensione:

230...240 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Max. corrente di comando:

17.5 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore universale per la regolazione della luminosità a 8 canali FIX2, Per la regolazione della luminosità di lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, LED regolabili, Adatto anche per la regolazione di lampade a risparmio energeticoregolabili, Adatto anche per il comando di ventilatori, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio, Potenza di regolazione: 200 W per canale, Riconoscimento automatico del carico (disattivabile), Per carichi R, L e