pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4940275 DM 4T KNX ATTUATORE DIMMER 4X400W - 4940275

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4940275 DM 4T KNX ATTUATORE DIMMER 4X400W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468490808

Codice prodotto

THE4940275

Cod. produttore

4940275

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di uscite:

4

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza d'uscita:

10...1600 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

8

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Con indicatore a LED:

sì

Intervallo di tensione:

230...230 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

sì

Max. corrente di comando:

0 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore universale per la regolazione della luminosità a 4 canali FIX2, Per la regolazione della luminosità di lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, LED regolabili, Adatto anche per la regolazione di lampade a risparmio energeticoregolabili, Adatto anche per il comando di ventilatori, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Potenza di regolazione: 400 W/VA per canale o 800 W/VA in funzionamento parallelo, In caso d'uso del booster di regolazione DMB 1 T KNX, la potenza può essere ampliata a 300 W/VA. Potenza fino a 2000 W/VA da un massimo di 4 booster possibile, Riconoscimento automatico del carico (disattivabile), Per carichi R, L e