THEBEN SRL - THE4940270 DM 2T KNX ATTUATORE DIMMER 2X400W - 4940270

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipologia - Attuatore dimmer
Tipo di montaggio - AMD
Altri sistemi bus - Senza
Numero di uscite - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4003468490792
Codice prodotto
THE4940270
Cod. produttore
4940270
Produttore
THE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipologia:
Attuatore dimmer
Tipo di montaggio:
AMD
Altri sistemi bus:
Senza
Numero di uscite:
2
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Potenza d'uscita:
10...800 W
Accoppiamento bus incluso:
sì
Comando locale/manuale:
sì
Radio bidirezionale:
no
Numero moduli DIN:
4
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Modulo bus rimovibile:
no
Ingresso stazione secondaria:
no
Con indicatore a LED:
sì
Intervallo di tensione:
230...230 V
Elemento di potenza supplementare utilizzabile:
sì
Max. corrente di comando:
0 mA
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20


