pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4940265 JM 8T 24V KNX ATTUATORE MOTORI 4CAN 24V - 4940265

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4940265 JM 8T 24V KNX ATTUATORE MOTORI 4CAN 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Numero di ingressi - 8

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Max. potenza di interruzione - 1380 W

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468490884

Codice prodotto

THE4940265

Cod. produttore

4940265

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Numero di ingressi:

8

Altri sistemi bus:

Senza

Max. potenza di interruzione:

1380 W

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

8

Funzione commutazione:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Comando locale/manuale:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Corrente di inserzione ohmica:

6 A

Numero max. di uscite avvolgibili:

8

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore per veneziane a 8 canali 24V FIX2, Per il comando di attuatori 24V per veneziane, tapparelle, protezioni solari e visive, lucernari e valvole di ventilazione, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Indicazione stato di commutazione Su e Giù con LED per ogni canale, Contatti a potenziale zero per Su e Giù per ogni canale, Funzione di copia per una parametrizzazione veloce