THEBEN SRL - THE4940240 HM 6T KNX ATTUATORE E REGOL RISCALD 6CAN - 4940240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Tipo di montaggio - AMD
Altri sistemi bus - Senza
Grandezza regolante commutante - sì
Grandezza regolante costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003468490754
Codice prodotto
THE4940240
Cod. produttore
4940240
Produttore
THE
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Tipo di montaggio:
AMD
Altri sistemi bus:
Senza
Grandezza regolante commutante:
sì
Grandezza regolante costante:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Sistema bus Powernet:
no
Radio bidirezionale:
no
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite:
6
Numero moduli DIN:
4
Modulo bus rimovibile:
no
Tensione di commutazione:
24...250 V
Funzione di protezione valvola:
sì
Commutazione manuale:
sì
Max. corrente di commutazione (carico ohmico):
0.45 A
Corrente d'uscita max.:
0.5 A
Grado di protezione (IP):
IP20