pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4940235 BM 12T KNX INGRESSO BINARIO DIN 12CAN - 4940235

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4940235 BM 12T KNX INGRESSO BINARIO DIN 12CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468490723

Codice prodotto

THE4940235

Cod. produttore

4940235

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

8

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

no

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi:

12

Tensione d'ingresso:

8...250 V

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso binario 12 canali FIX2, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus