pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4940223 RM 4U KNX ATTUATORE 4CAN 16A - 4940223

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4940223 RM 4U KNX  ATTUATORE 4CAN 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468490976

Codice prodotto

THE4940223

Cod. produttore

4940223

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Comando locale/manuale:

Con indicatore a LED:

Numero di ingressi digitali:

0

Max. potenza di interruzione:

2000 W

Potenza d'uscita:

3680 W

Carico C:

no

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Max. corrente di commutazione:

16 A

Corrente nominale:

16 A

Tensione d'esercizio nominale:

110...230 V

Varie fasi collegabili:

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore di commutazione a 4 canali FIX1, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Proprietà regolabili: ad es. commutazione, commutazione ritardata, funzione ad impulso, Collegamenti, tipo di contatto (di apertura/chiusura) e partecipazione a comandi centrali come ON permanente, OFF permanente, inserimento centralizzato e memorizzazione/richiamo scena, Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con preavviso, Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, sbloccaggio, O