pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4940217 RM 8H ATTUATORE 8 CAN CARICHI ELEVATI 25 - 4940217

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4940217 RM 8H ATTUATORE 8 CAN CARICHI ELEVATI 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Numero max. di uscite di commutazione - 8

  • Corrente nominale - 25 A

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

71 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468491447

Codice prodotto

THE4940217

Cod. produttore

4940217

Produttore

THE

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

Numero max. di uscite di commutazione:

8

Corrente nominale:

25 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

Carico C:

no

Numero moduli DIN:

8

Max. corrente di commutazione:

25 A

Con indicatore a LED:

Potenza d'uscita:

4800 W

Accoppiamento bus incluso:

Max. potenza di interruzione:

4800 W

Varie fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Attuatore di commutazione 8 canali ad alte prestazioni FIX2, Relè bistabili, Per carichi lampada maggiori, Indicazione stato di commutazione a LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio, Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, impulso, ritardo di coda ON/OFF, luce scala con preavviso, Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, sbloccaggio, O