pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4940212 RM 4H ATTUATORE 4 CAN CARICHI ELEVATI 25 - 4940212

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4940212 RM 4H ATTUATORE 4 CAN CARICHI ELEVATI 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 4

  • Corrente nominale - 25 A

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468491430

Codice prodotto

THE4940212

Cod. produttore

4940212

Produttore

THE

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Corrente nominale:

25 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

no

Numero moduli DIN:

4

Max. corrente di commutazione:

25 A

Con indicatore a LED:

sì

Potenza d'uscita:

4800 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

4800 W

Varie fasi collegabili:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Attuatore di commutazione 4 canali ad alte prestazioni FIX1, Relè bistabili, Per carichi lampada maggiori, Indicazione stato di commutazione a LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio, Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, impulso, ritardo di coda ON/OFF, luce scala con preavviso, Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, sbloccaggio, O