pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4940205 RM 16T KNX ATTUATORE MOTORI/ON-OFF 16A 1 - 4940205

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4940205 RM 16T KNX ATTUATORE MOTORI/ON-OFF 16A 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 16

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Corrente nominale - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468490846

Codice prodotto

THE4940205

Cod. produttore

4940205

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

16

Altro sistema bus:

Nessuno

Corrente nominale:

0 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

8

Max corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

1

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

3680 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

0 W

Tensione nominale di esercizio:

110...230 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

no

Attuatore per veneziane a 8 canali o di commutazione a 16 canali FIX2, Flessibile selezione della funzione canale: come attuatore di commutazione o per il comando di attuatori per veneziane, protezioni solari e visive, lucernari e valvole di ventilazione, Indicazione stato di commutazione con LED sull'apparecchio, Comando manuale sull'apparecchi