pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4930279 DMB 1 T MODULO DI POTENZA PER DIMMER - 4930279

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4930279 DMB 1 T MODULO DI POTENZA PER DIMMER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468490020

Codice prodotto

THE4930279

Cod. produttore

4930279

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di uscite:

1

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza d'uscita:

1...400 W

Accoppiamento bus incluso:

no

Comando locale/manuale:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

1

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

sì

Con indicatore a LED:

no

Intervallo di tensione:

230...230 V

Funzionamento in parallelo possibile:

sì

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Booster per l'aumento della potenza di regolazione della luminosità a 1 canale, Per ampliamento la potenza dei moduli di base e di ampliamento degli attuatori universali per la regolazione della luminosità a 300 W/VA per canale. Potenza fino a 2000 W/VA da un massimo di 4 booster possibil