pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4930260 JMG 4T 24V KNX ATTUATORE MOTORI 4CAN BAS - 4930260

THEBEN SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Numero di ingressi - 4

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Max. potenza di interruzione - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468490853

Codice prodotto

THE4930260

Cod. produttore

4930260

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Numero di ingressi:

4

Altri sistemi bus:

Senza

Max. potenza di interruzione:

0 W

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

4

Funzione commutazione:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Modulo bus rimovibile:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Corrente di inserzione ohmica:

6 A

Numero max. di uscite avvolgibili:

4

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore per veneziane a 4 canali 24V MIX2, Modulo di base MIX2, Possibilità di ampliamento fino a 12 canali, Per il comando di attuatori 24V per veneziane, tapparelle, protezioni solari e visive, lucernari e valvole di ventilazione, Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento, Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2, Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente, Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione, La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori sono possibili anche senza modulo bus KNX, Combinazioni a piacere di commutazione, regolazione della luminosità, comando di veneziane e riscaldamento nonché ingressi binari, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Indicazione stato di commutazione Su e Giù con LED per ogni canale, Contatti a potenziale zero per Su e Giù per ogni canale, Funzione di copia per una parametrizzazione veloce