pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4930245 HME 6T KNX ATTUATORE RISCALDAMENTO 6CAN - 4930245

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4930245 HME 6T KNX ATTUATORE RISCALDAMENTO 6CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Grandezza regolante commutante -

  • Grandezza regolante costante -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468490198

Codice prodotto

THE4930245

Cod. produttore

4930245

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Grandezza regolante commutante:

Grandezza regolante costante:

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

6

Numero moduli DIN:

4

Modulo bus rimovibile:

Tensione di commutazione:

24...250 V

Funzione di protezione valvola:

Commutazione manuale:

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

0.45 A

Corrente d'uscita max.:

0.5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore per sistemi di riscaldamento a 6 canali MIX2, Con 6 regolatori di temperatura (P/PI) per il riscaldamento ed il raffreddamento, Modulo di ampliamento MIX2, Per l'ampliamento fino a 18 canali, Per il comando di 6 attuatori termici 24 V - 240 V AC in 2 gruppi con rispettivamente 3 uscite e 450 mA, (A causa del comportamento di accensione degli attuatori raccomandiamo di non superare un carico massimo di 3x1 attuatori 24 V AC o 3x5 attuatori 230 V AC), Con protezione contro il cortocircuito e il sovraccarico, Possibilità di selezionare una grandezza regolatrice costante o commutante, Funzione di protezione valvola disattivabile, Con le modalità: comfort, standby, notte, antigelo/protezione dal calore, Commutazione esercizio estivo possibile, Ad unmodulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2, Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente, Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione, La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori di commutazione sono possibili anche senza modulo bus KNX, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)