pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4930230 BMG 6T KNX INGRESSO BINARIO DIN 6CAN BAS - 4930230

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4930230 BMG 6T KNX INGRESSO BINARIO DIN 6CAN BAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero di ingressi - 6

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Tensione d'ingresso - 8...250 V

  • Altri sistemi bus - Senza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468490204

Codice prodotto

THE4930230

Cod. produttore

4930230

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero di ingressi:

6

Tipo di montaggio:

AMD

Tensione d'ingresso:

8...250 V

Altri sistemi bus:

Senza

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

4

Radio bidirezionale:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Modulo bus rimovibile:

sì

Comandare LED:

no

Con indicatore a LED:

sì

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso binario 6 canali MIX2, Modulo di base MIX2, Possibilità di ampliamento fino a 18 canali, Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2, Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente, Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione, La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori di commutazione sono possibili anche senza modulo bus KNX, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus)