pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4930210 RMG 4I KNX ATTUATORE 4CAN 16A BASE MIS C - 4930210

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4930210 RMG 4I KNX ATTUATORE 4CAN 16A BASE MIS C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX -

  • Numero max. di uscite di commutazione - 4

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

49 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468493083

Codice prodotto

THE4930210

Cod. produttore

4930210

Produttore

THE

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

Numero max. di uscite di commutazione:

4

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

16 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

Carico C:

Numero moduli DIN:

4

Max. corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

Potenza d'uscita:

3680 W

Accoppiamento bus incluso:

Max. potenza di interruzione:

3680 W

Tensione d'esercizio nominale:

110...230 V

Varie fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

Possibilità di ampliamento modulare:

Attuatore di commutazione carico C a 4 canali MIX2 , Con rivelamento della corrente , Per carichi di lampade maggiori, Modulo di base MIX2 , Possibilità di ampliamento fino a 12 canali, Ad un modulo di base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento MIX o MIX2, Apparecchio e modulo bus KNX possono essere sostituiti in maniera indipendente, Modulo bus KNX rimovibile che consente la sostituzione degli apparecchi senza riprogrammazione, La messa in funzione manuale e l'utilizzo degli attuatori di commutazione sono possibili anche senza modulo bus KNX, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Proprietà regolabili: ad es. commutazione, commutazione ritardata, funzione ad impulso, Collegamenti, tipo di contatto (di apertura/chiusura) e partecipazione a comandi centrali come ON permanente, OFF permanente, inserimento centralizzato e memorizzazione/richiamo scena, Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con preavviso, Collegamenti logici: ad es. bloccaggio, AND, sbloccaggio, OR