pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4920200 FCA 1 KNX ATTUATORE FANCOIL 3 VELOCITA - 4920200

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4920200 FCA 1 KNX ATTUATORE FANCOIL 3 VELOCITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Grandezza regolante commutante - sì

  • Grandezza regolante costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468492000

Codice prodotto

THE4920200

Cod. produttore

4920200

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Grandezza regolante commutante:

sì

Grandezza regolante costante:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

3

Numero di uscite:

5

Numero moduli DIN:

4

Modulo bus rimovibile:

no

Tensione di commutazione:

24...230 V

Funzione di protezione valvola:

sì

Commutazione manuale:

sì

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

16 A

Corrente d'uscita max.:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore fan-coil, Per il comando di fan-coil (ventilconvettori), Per sistemi a 2 tubi e a 4 tubi, Per massimo tre livelli di ventilazione, Per valvole a 2 punti e 3 punti, Relè aggiuntivo liberamente programmabile, Ingresso a potenziale zero per un contatto finestra o un sensore termico, Ingresso a potenziale per il monitoraggio della condensa, Indicazione stato di funzionamento mediante 9 LED, Comando manuale sull'apparecchio (livelli di ventilazione, commutazione tra riscaldamento e raffreddamento), Adattamento del valore programmato per il raffreddamento in funzione della temperatura esterna, Contatto di commutazione a potenziale zero a scelta per batteria di riscaldamento o di raffreddamento, Con programma d'emergenz