pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4910273 SMG 2S KNX ATTUATORE DIMMER 1-10V BASE 2 - 4910273

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4910273 SMG 2S KNX ATTUATORE DIMMER 1-10V BASE 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Interfaccia 1-10 V - sì

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di ingressi per sensore di luminosità - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468491737

Codice prodotto

THE4910273

Cod. produttore

4910273

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Interfaccia 1-10 V:

sì

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di ingressi per sensore di luminosità:

0

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

sì

Ingresso stazione secondaria:

no

Comando locale/manuale:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

16 A

Max. potenza di interruzione:

2500 W

Numero di uscite:

2

Max. corrente di comando:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatori dimmer a 2 canali 1-10 V MIX, Modulo di base MIX, Possibilità di ampliamento fino a 6 canali, Commutazione e regolazione della luminosità di circuiti di illuminazione in combinazione con alimentatori elettronici e alimentatori LED, Ad un modulodi base possono essere collegati fino a 2 moduli di ampliamento, Combinazione possibile con tutti gli apparecchi della serie MIX, Combinazioni a piacere di commutazione, regolazione della luminosità, comando di veneziane e riscaldamento nonché ingressi binari, Ingressi di comando 1-10 V e un'uscita di commutazione (contatto relè) per canale, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Interruttore manuale con le posizioni ON/OFF/Bus (anche senza tensione bus), Con commutazione a carico nullo per protezione relè