pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4800990 LUXORLIVING P640 KNX ALIMENTATORE 640MA - 4800990

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4800990 LUXORLIVING P640 KNX ALIMENTATORE 640MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente max. di uscita - 640 mA

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468480007

Codice prodotto

THE4800990

Cod. produttore

4800990

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente max. di uscita:

640 mA

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

Numero di bobine di isolamento integrate:

1

Tensione secondaria:

30 V

Alimentazione 640 mA LUXORliving, 30 V DC di tensione ausiliaria, Alimentatori di tensione e controllo la tensione di sistem