pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4800550 LUXORLIVING J1 KNX ATTUATORE MOT 1 CAN I - 4800550

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4800550 LUXORLIVING J1 KNX ATTUATORE MOT 1 CAN I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di ingressi - 1

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468480199

Codice prodotto

THE4800550

Cod. produttore

4800550

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di ingressi:

1

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Funzione commutazione:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Modulo bus rimovibile:

no

Comando locale/manuale:

no

Con indicatore a LED:

no

Corrente di inserzione ohmica:

10 A

Numero max. di uscite avvolgibili:

1

Tipo di corrente:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Attuatore veneziana UP a 1 canale LUXORliving, Per il comando di attuatori per veneziane, tapparelle, protezioni solari e scuri, lucernari e valvole di ventilazione, 2 ingressi binari per contatti a potenziale zero come pulsanti, interruttori, contatti finestra, sensori termici (I2), Gli ingressi binari sono assegnati all'uscita in fase di produzione (test di funzionamento prima della programmazione), Monitoraggio della temperatura integrato per una maggiore affidabilità, ad es. in caso di sovraccaric