pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4800520 LUXORLIVING S1 KNX ATTUATORE COMM. 1 CAN - 4800520

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4800520 LUXORLIVING S1 KNX ATTUATORE COMM. 1 CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 1

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

23 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4003468480182

Codice prodotto

THE4800520

Cod. produttore

4800520

Produttore

THE

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

1

Altri sistemi bus:

Altro

Corrente nominale:

16 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

no

Carico C:

no

Max. corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

2

Con indicatore a LED:

no

Potenza d'uscita:

2000 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

2000 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

600 W

Tensione d'esercizio nominale:

240...240 V

Varie fasi collegabili:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Attuatore di commutazione per sistemi bus Theben tipo/modello LUXORLIVING S1 KNX ATTUATORE COMM. 1 CAN