pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4800490 LUXORLIVING M140 KNX STAZIONE METEO - 4800490

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4800490 LUXORLIVING M140 KNX STAZIONE METEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Sensore multiplo

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Segnale acustico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468480113

Codice prodotto

THE4800490

Cod. produttore

4800490

Produttore

THE

Tipologia:

Sensore multiplo

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Altri sistemi bus:

Altro

Segnale acustico:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Con riscaldamento:

sì

Radio bidirezionale:

no

Con DCF77:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Grado di protezione (IP):

IP44

Stazione meteo:

sì

Ingresso analogico:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Sensore combinato LUXORliving, Per il rivelamento di vento, pioggia, luminosità e temperatura, Per il controllo completamente automatico delle veneziane, Sensore pioggia con superficie riscaldata, Rivelamento e valutazione direttamente sull'apparecchio, Protezione solare fi no a 4 facciate grazie a 3 sensori di luminosità integrati, Indicazione dei dati meteo ad es. con LUXORliving-App „LUXORplay