pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4800480 LUXORLIVING R718 KNX TERMOSTATO VISTA - 4800480

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4800480 LUXORLIVING R718 KNX TERMOSTATO VISTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Composizione - Elemento di comando

  • Tipo di montaggio - A parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468480120

Codice prodotto

THE4800480

Cod. produttore

4800480

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Composizione:

Elemento di comando

Tipo di montaggio:

A parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Con comando locale:

sì

Con protezione contro il furto/smontaggio:

sì

Con indicatore a LED:

sì

Con display:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Sensore esterno:

no

Regolazione manuale del valore nominale:

sì

Tasto di presenza:

sì

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiamento bus incluso:

sì

Classe del termostato:

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

1 W

Termostato per singolo ambiente LUXORliving, Campo di impostazione temperatura 5 - 30°C, Possibili applicazioni: riscaldamento tramite radiatore o riscaldamento a pavimento, riscaldamento e raffreddamento, ad es. radiatore e soffitto di raffreddamento, 4ingressi binari per interruttori/tasti convenzional