pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4800475 LUXORLIVING ATTUATORE D4 KNX DIMMER4CAN - 4800475

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4800475 LUXORLIVING ATTUATORE D4 KNX DIMMER4CAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Attuatore dimmer

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Altro sistema bus - Altri

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468480052

Codice prodotto

THE4800475

Cod. produttore

4800475

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Attuatore dimmer

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Altro sistema bus:

Altri

Numero di uscite:

4

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza di uscita:

10...800 W

Accoppiatore bus incluso:

Funzionamento locale / comando manuale:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Con indicazione LED:

Tensione:

230...230 V

Potenza aumentabile (con utilizzo booster):

no

Max corrente di comando:

0 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore universale per la regolazione della luminosità a 4 canali LUXORliving, Potenza di regolazione: 200 W per canale, Per la regolazione della luminosità di lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, LED regolabili, Adatto anche perla regolazione di lampade a risparmio energetico regolabili, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus