pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4800470 LUXORLIVING D2 KNX ATTUATORE DIMM 2CAN 4 - 4800470

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4800470 LUXORLIVING D2 KNX ATTUATORE DIMM 2CAN 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Numero di uscite - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468480045

Codice prodotto

THE4800470

Cod. produttore

4800470

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Altro

Numero di uscite:

2

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza d'uscita:

10...800 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

sì

Radio bidirezionale:

no

Numero moduli DIN:

4

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

no

Con indicatore a LED:

sì

Intervallo di tensione:

230...230 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Max. corrente di comando:

0 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore universale per la regolazione della luminosità a 2 canali LUXORliving, Potenza di regolazione: 400 W per canale, Per la regolazione della luminosità di lampade a incandescenza, alogene ad alto e basso voltaggio, LED regolabili, Adatto anche perla regolazione di lampade a risparmio energetico regolabili, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus