pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4800440 LUXORLIVING H6 KNX ATTUATORE RISCALD 6CA - 4800440

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4800440 LUXORLIVING H6 KNX ATTUATORE RISCALD 6CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468480090

Codice prodotto

THE4800440

Cod. produttore

4800440

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Radio bidirezionale:

no

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Accoppiamento bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Grandezza regolante costante:

Grandezza regolante commutante:

Funzione di protezione valvola:

Commutazione manuale:

Numero di ingressi digitali:

0

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

0.45 A

Numero di uscite:

6

Corrente d'uscita max.:

0.5 A

Tensione di commutazione:

24...250 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore per sistemi di riscaldamento a 6 canali LUXORliving, Per il comando di 6 attuatori termici 24 V - 240 V AC in 2 gruppi con rispettivamente 3 uscite e 450 mA, Funzione di protezione valvola, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus