pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4800429 LUXORLIVING S16 KNX ATTUATORE 16CAN 16A - 4800429

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4800429 LUXORLIVING S16 KNX ATTUATORE 16CAN 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 16

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468480038

Codice prodotto

THE4800429

Cod. produttore

4800429

Produttore

THE

Tipo di montaggio:

AMD

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

16

Altri sistemi bus:

Altro

Corrente nominale:

16 A

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

sì

Carico C:

no

Numero moduli DIN:

8

Max. corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicatore a LED:

sì

Potenza d'uscita:

3680 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

2000 W

Tensione d'esercizio nominale:

110...230 V

Varie fasi collegabili:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Attuatore di commutazione a 16 canali LUXORliving, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con preavvis