pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4800420 LUXORLIVING S4 KNX ATTUATORE 4CAN 16A - 4800420

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4800420 LUXORLIVING S4 KNX ATTUATORE 4CAN 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Max numero di uscite di commutazione - 4

  • Altro sistema bus - Altri

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468480021

Codice prodotto

THE4800420

Cod. produttore

4800420

Produttore

THE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Max numero di uscite di commutazione:

4

Altro sistema bus:

Altri

Corrente nominale:

16 A

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Larghezza in numero di moduli:

4

Max corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Potenza di uscita:

3680 W

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

2000 W

Tensione nominale di esercizio:

110...230 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

no

Attuatore di commutazione a 4 canali LUXORliving, Indicazione stato di commutazione con LED per ogni canale, Comando manuale sull'apparecchio (anche senza tensione bus), Funzioni di commutazione: ad es. ON/OFF, impulso, ritardo ON/OFF, luci scale con preavvis