pagina iniziale

THEBEN SRL - THE4800408 LUXORLIVING T8 KNX INGR BIN RETROFRUTTO - 4800408

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE4800408 LUXORLIVING T8 KNX INGR BIN RETROFRUTTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero di ingressi - 8

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Tensione d'ingresso - 5...5 V

  • Altri sistemi bus - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468480151

Codice prodotto

THE4800408

Cod. produttore

4800408

Produttore

THE

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero di ingressi:

8

Tipo di montaggio:

Incassato

Tensione d'ingresso:

5...5 V

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Numero moduli DIN:

2

Radio bidirezionale:

no

Tipo di tensione d'ingresso:

AC/DC

Modulo bus rimovibile:

no

Comandare LED:

no

Con indicatore a LED:

no

Tensione di interrogazione esterna necessaria:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

13 mm

Interfacce tasti con ingresso binario LUXORliving, Interfaccia tasti con 8 uscite, Collegamento cavi 10 poli, Assegnazione libera delle funzioni: interruttore/tasto, regolazione della luminosità, veneziane, Installazione possibile con tasti/interruttori convenzionali in scatole ad incasso, Identificazione delle coppie di cavi con codice cromatic