pagina iniziale

THEBEN SRL - THE3660100 RAMSES 366/1 TOP2 - 3660100

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE3660100 RAMSES 366/1 TOP2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Intervallo di misura - 6...30 °C

  • Caratteristiche di comando - PI

  • Collegamento - Senza fili

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 v

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468360026

Codice prodotto

THE3660100

Cod. produttore

3660100

Produttore

THE

Colore:

Bianco

Intervallo di misura:

6...30 °C

Caratteristiche di comando:

PI

Collegamento:

Senza fili

Tipo di alimentazione elettrica:

230 v

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

sì

Adatto per raffrescamento:

no

Adatto per il riscaldamento:

sì

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Controllo dipendente dalle intemperie:

no

Versione rilevatore/sonda:

Bimetallo

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con feedback termico:

sì

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Valore differenziale:

0.2...5 K

Differenza regolabile:

sì

Max. carico di contatto:

10 A

Classe del termostato:

IV

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

90 mm

Ottimizzazione:

sì

Comando:

Tasto

Numero programmi di commutazione:

42

Selettore per riscaldamento e acqua calda con riscaldamento:

no

Temperatura leggibile:

sì

Interruttore ore di straordinario:

sì

Con circuito di acqua potabile:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Altezza:

36 mm

Modello orologio:

Digitale

Antideflagrante:

no

Profondità:

69 mm

Numero RAL:

9010

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

1.3 W

Cronotermostato digitale per il monitoraggio e la regolazione della temperatura ambiente, Regolazione 1 zona, Sensore termico esterno necessario, Programma giornaliero/settimanale, Programma vacanze in base alla data, La programmazione viene rappresentata graficamente nel display LCD attraverso una visualizzazione a barre, Passaggio completamente automatico all'orario estivo/invernale, Preselezione della commutazione manuale e selettore del modo di funzionamento per: funzionamento automatico, funzionamento comfort, funzionamento a temperatura ridotta, protezione antigelo, Codifica PIN, Morsetti con innesto rapido DuoFix, Guida testuale per l'operatore presente sul display, Interfaccia per la scheda di memoria OBELISK top2