pagina iniziale

THEBEN SRL - THE3450731 TM 345 M TEMPORIZ.ELETTR. MULTIFUNZONE T - 3450731

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE3450731 TM 345 M TEMPORIZ.ELETTR. MULTIFUNZONE T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di azionamento - Analogico con funzione multipla

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468340110

Codice prodotto

THE3450731

Cod. produttore

3450731

Produttore

THE

Tipo di azionamento:

Analogico con funzione multipla

Numero moduli DIN:

1

Relè temporizzato elettronico, Interruttori a scatto per la selezione di una soglia di tempo e dei seguenti modi di esercizio:, Ritardo di risposta (RiR), senza contatto di comando, Ritardo di inserimento (TI), senza contatto di comando, Ritardo di scatto (RiS), con contatto di comando, Formatore di impulsi (IF), con contatto di comando, Ritardo di attivazione/disattivazione (Ri), con contatto di comando, Ritardo di inserimento/spegnimento (TR), con contatto di comando, Temporizzatore (TE), senza contatto di comando , Per impiego universale per il controllo di operazioni automatiche presso macchine, sistemi di illuminazione, impianti di ventilazione e riscaldamento, barriere, ecc., Precisa impostazione del tempo analogica, Ingresso multitensione per tutte le tensioni di alimentazione e comando, non sono necessari ponticelli o ulteriori morsetti, LED per l'indicazione dello stato di commutazione