pagina iniziale

THEBEN SRL - THE3450730 TM 345 B TEMPORIZ.ELETTR. IMPULSI TEMP - 3450730

THEBEN SRL
copiacopia
THEBEN SRL - THE3450730 TM 345 B TEMPORIZ.ELETTR. IMPULSI TEMP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di azionamento - Analogico con funzione multipla

  • Numero moduli DIN - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003468340103

Codice prodotto

THE3450730

Cod. produttore

3450730

Produttore

THE

Tipo di azionamento:

Analogico con funzione multipla

Numero moduli DIN:

1

Relè temporizzato elettronico, Con funzione di temporizzatore, Durate degli impulsi e delle pause impostabili in modo indipendente l'una dall'altra, Per impiego universale per il controllo di operazioni automatiche presso macchine, sistemi di illuminazione, impianti di ventilazione e riscaldamento, barriere, ecc., Precisa impostazione del tempo analogica, Ingresso multitensione per tutte le tensioni di alimentazione e comando, non sono necessari ponticelli o ulteriori morsetti, LED per l'indicazione dello stato di commutazione